4236-#100 ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品] 17527064

※糸見本帳

4236-#100 ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品] 17527064
4236-#100 ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品] 17527064

ポリエステル キングフィットミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻番手100長さ(m)3000色番401注文コード17527064品番4236-#100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。
フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。
新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。

用途新素材用(ウール、シルク、合繊)、自動機用(複雑な縫い機構を持つ機種などの特殊ミシン)長さ(m)3000色番401伸度(%)17針規格9~11構成61dtex 1×2材質ポリエステル方向左ねじり番手100繊度(dtex)135伸長力(N)[gf]5.9[600]
関連資料:糸見本帳
注意
※ミシン糸の平滑剤は使用生地や使い方によってにじみ出しが発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17527073
2018-12-17
用途: ミシン使用時
サービス業

キング フィットミシン糸の#100は、販売しているお店が少なく、こちらで購入できて助かりました。#100は糸が細いので、薄い生地に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする