BB-02 アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品] 17527295 BB-02 アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品] 17527295 BB-02 アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品] 17527295 BB-02 アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品] 17527295 BB-02 アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品] 17527295 BB-02 アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー[日用品] 17527295

アフロのひとまわし ワイドボトル用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17527295 品番BB-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。

用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン 全長(cm)38 耐熱温度(℃)80 直径(mm)【ヘッド部】7.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする