BB-05 アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品] 17527329 BB-05 アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品] 17527329 BB-05 アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品] 17527329 BB-05 アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品] 17527329 BB-05 アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品] 17527329 BB-05 アフロのひと回し 水筒用 サンコー[日用品] 17527329

アフロのひと回し 水筒用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17527329 品番BB-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水筒やマグボトルの底が洗いやすいクリーナー。柄にガードが付いているので、勢いよくクリーナーを差し込んでも水筒の口で手をケガする心配がありません。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。ステンレスボトルや冷水筒洗いに最適です。

用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き 材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン、ガード/EVA 耐熱温度(℃)80 寸法(長さL×幅W)(mm)400×50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする