メイン

WZND-2WOR 荷締めベルト WIZ'A 17527365 WZND-2WOR 荷締めベルト WIZ'A 17527365 WZND-2WOR 荷締めベルト WIZ'A 17527365

荷締めベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17527365 品番WZND-2WOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに 材質ベルト:ポリプロピレン 幅(mm)25 蛍光オレンジ/ブラック 質量(g)100 長さ(m)2 使用荷重(kg)80 固定方法カムバックル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする