画像準備中

ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17527557 品番VA249QGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。

仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時〜19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。) 表面処理非光沢 コントラスト比1500:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする