曜日別特売
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150

60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150
60697 フレックス FDH-1 ドリンクホルダー DAYTONA(デイトナ) 17532150

フレックス FDH-1 ドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード17532150品番60697
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。
強力なバネの力でペットボルトをホールドします。
ワンアクションでセットでき、グローブをつけたまま簡単にペットボトルの脱着が可能。
ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトルの位置は自由自在に固定できます。
取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応。
使用していない時は折りたたみができ目立ちにくいです。
・ボトル直径71mmまで装着可能(600ml対応)
・構成部品:ドリンクホルダー本体、バーマウント、クランプスペーサー、六角穴付けボルト、六角レンチ×2

用途
ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー
強力なバネの力でペットボルトをホールド。600mlまで対応
ペットボトルをワンアクションでセットでき、グローブをつけたままカンタン脱着
ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトル位置は自由自在に固定可能
取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする