ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。 強力なバネの力でペットボルトをホールドします。 ワンアクションでセットでき、グローブをつけたまま簡単にペットボトルの脱着が可能。 ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトルの位置は自由自在に固定できます。 取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応。 使用していない時は折りたたみができ目立ちにくいです。 ・ボトル直径71mmまで装着可能(600ml対応) ・構成部品:ドリンクホルダー本体、バーマウント、クランプスペーサー、六角穴付けボルト、六角レンチ×2