※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YR1001 ファクトリージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533035 品番 90792Y171M00
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用した ウィンドジャケット
抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応します。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

サイズM 胸廻(cm)112 着丈(cm)67 裾廻り(cm)106 裄丈(cm)87.5 素材グレースツイルストレッチ(ポリエステル100%)
注意

※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする