※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YR2001 ファクトリーウォームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533087 品番 90792Y172M00
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用した 3WAYジャケット
袖あり・袖なし・袖なしリバーシブルと3通りの着こなしが可能に。
抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応します。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

サイズM 胸廻(cm)116 着丈(cm)68 裾廻り(cm)107 裄丈(cm)88.5 素材グレースツイルストレッチ(ポリエステル100%)
注意

※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする