※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y173M00 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533139 90792Y173M00 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533139 90792Y173M00 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533139 90792Y173M00 YR2002 ファクトリーフリース YAMAHA(ヤマハ) 17533139

YR2002 ファクトリーフリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533139 品番 90792Y173M00
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

静電気を軽減させた防寒性の高いフリースジャケット
弱点である静電気をコントロール可能なフリースを使用した防寒性の高いフリースジャケット。
ロゴデザインはすべて刺繍で再現しました。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

サイズM 胸廻(cm)110 着丈(cm)64 裾廻り(cm)104 裄丈(cm)85.5 素材静電気抑制フリース ベルトロン(ポリエステル100%)
注意

※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする