YR3001 ファクトリーピットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533175 品番 90792Y174W00
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用したピットシャツ。 ポリエステルのストレッチ原糸を使用していることで、通常のシャツよりも速乾性・ストレッチ性に優れています。さらに、背中にはベンチレーションを配置しており、快適な着心地を実現しています。
胸にはベルクロ付きフラップポケットを配置し利便性も確保。
しわになりづらく、メンテナンスが簡単なところも魅力です。
サステナブル素材を使用し、環境へも配慮をしています。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。

サイズS 胸廻(cm)106 着丈(cm)68 裾廻り(cm)102 裄丈(cm)48 素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
注意
※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする