※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y174M00 YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533191 90792Y174M00 YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533191 90792Y174M00 YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533191 90792Y174M00 YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533191 90792Y174M00 YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533191

YR3001 ファクトリーピットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17533191 品番 90792Y174M00
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用したピットシャツ。 ポリエステルのストレッチ原糸を使用していることで、通常のシャツよりも速乾性・ストレッチ性に優れています。さらに、背中にはベンチレーションを配置しており、快適な着心地を実現しています。
胸にはベルクロ付きフラップポケットを配置し利便性も確保。
しわになりづらく、メンテナンスが簡単なところも魅力です。
サステナブル素材を使用し、環境へも配慮をしています。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。

サイズM 胸廻(cm)110 着丈(cm)70 裾廻り(cm)106 裄丈(cm)50 素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
注意
※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする