※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の トップス
YR3002 ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17533236
品番
90792Y175M00
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
M
胸廻(cm)
110
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
106
裄丈(cm)
50
素材
シャダン(ポリエステル100%)