※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y176300 YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533340 90792Y176300 YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533340 90792Y176300 YR3003 ファクトリーTシャツ YAMAHA(ヤマハ) 17533340

YR3003 ファクトリーTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3L 注文コード17533340 品番90792Y176300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用した レーシングTシャツ
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

サイズ3L 胸廻(cm)122 着丈(cm)76 裾廻り(cm)118 裄丈(cm)50 素材シャダン(ポリエステル100%)
注意
※一部ロゴが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする