90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577
90792Y188L00 YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 17533577

YR8002 メカニックスーツショートスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード17533577品番90792Y188L00
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

帯電防止加工を施した高機能な半袖メカニックスーツ
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な半袖モデルです。

サイズL股下(cm)71ウエスト(cm)110胸廻(cm)120着丈(cm)54股上(cm)31裾幅(cm)20.5素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工ウエスト上がり(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする