ブラシモータスピンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17533717 品番EBM-72
参考基準価格(税別)¥162,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。
機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。
バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。

付属品【コレット】Φ6(CC460) 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 定格電流(A)2.4 定格消費電力(W)230 電源コード(m)約2.5 最大トルク(N・cm)22.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする