曜日別特売
HRB-AG-R38-SS ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533927

 

HRB-AG-R38-SS ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533927
HRB-AG-R38-SS ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533927
HRB-AG-R38-SS ステンレス 手すり用ブラケット LAMP(スガツネ工業) 17533927

ステンレス 手すり用ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個パイプ径(Φmm)適応手すり:38注文コード17533927品番HRB-AG-R38-SS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。
手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。
手すりの高さを±5mmで調整することができます。

材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)70パイプ径(Φmm)適応手すり:38耐荷重N(kgf)122耐荷重(N)1200適合ガラス厚(mm)8~26本体寸法(cm)W38×H8.7×D7.3
注意
※金物取付ピッチは900mm以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする