曜日別特売
B123M03130 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17540997

代表画像

B123M03130 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17540997
B123M03130 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17540997

SDS-maxドリル(クロスタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本径(Φmm)13注文コード17540997品番B123M03130
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。

用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350径(Φmm)13有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする