代表画像

B123M03150 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541015 B123M03150 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 17541015

SDS-maxドリル(クロスタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)15 注文コード17541015 品番B123M03150
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。

用途シャンクSDSmaxシャンク 全長(mm)350 径(Φmm)15 有効長(mm)200 シャンク形状SDSマックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする