アサヒ工具
アサヒ工具の リーマ
アサヒ工具の チャッキングリーマ
チャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
130
刃長
14
刃数
4枚刃
注文コード
17541250
品番
CRM0600K
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・刃数
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
130
刃数
4枚刃
刃長
14
刃先形状
直刃
シャンク(MT No.)
MT1
食付
C0.5〜2.5
外径
6
外径公差
m5
注意
※炭素鋼/合金鋼/工具鋼/調質鋼/鋳鉄/銅/樹脂