曜日別特売
HDS09500A-H OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具 17542869

OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径10全長118注文コード17542869品番HDS09500A-H
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。

用途用途材質超硬AH03全長118刃長57先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径9.5シャンク径10
注意
※ダクタイル鋳鉄/炭素鋼/合金鋼/高硬度鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする