曜日別特売

OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

OH付鋼用ハイパーバニシングドリル - アサヒ工具

センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。

用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15内容量1本
注意
※ダクタイル鋳鉄/炭素鋼/合金鋼/高硬度鋼
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃長
外径
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17542169HDS04500A-H75304.55
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542178HDS04600A-H75304.65
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542187HDS04700A-H75304.75
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542196HDS04800A-H75304.85
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542205HDS04900A-H75304.95
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542221HDS04990A-H83324.996
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542230HDS04995A-H83324.9956
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542239HDS05000A-H833256
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542248HDS05005A-H83325.0056
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542257HDS05010A-H83325.016
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542266HDS05015A-H83325.0156
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542275HDS05020A-H83325.026
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17542291HDS05100A-H83325.16
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542300HDS05200A-H83325.26
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542309HDS05300A-H83325.36
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542318HDS05400A-H83325.46
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542327HDS05500A-H83325.56
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542336HDS05600A-H88365.66
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542345HDS05700A-H88365.76
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542361HDS05800A-H88365.86
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542370HDS05900A-H88365.96
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17542379HDS05990A-H88365.997
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542388HDS05995A-H88365.9957
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542397HDS06000A-H883667
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542406HDS06005A-H88366.0057
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542415HDS06010A-H88366.017
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542431HDS06015A-H88366.0157
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542440HDS06020A-H88366.027
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17542449HDS06100A-H93396.17
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542458HDS06200A-H93396.27
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542467HDS06300A-H93396.37
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542476HDS06400A-H93396.47
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542485HDS06500A-H93396.57
25,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542501HDS06600A-H93426.67
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542510HDS06700A-H93426.77
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542519HDS06800A-H93426.87
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542528HDS06900A-H93426.97
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542537HDS07000A-H1024278
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542546HDS07100A-H102457.18
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542555HDS07200A-H102457.28
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542571HDS07300A-H102457.38
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542580HDS07350A-H102457.358
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542589HDS07400A-H102457.48
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542598HDS07500A-H102457.58
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542607HDS07600A-H102487.68
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542616HDS07700A-H102487.78
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542625HDS07800A-H102487.88
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542641HDS07900A-H102487.98
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17542650HDS07990A-H102487.999
31,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
17542659HDS07995A-H102487.9959
31,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする