SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
直線形真空エジェクタ (ZU0〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17543865
品番
ZU07LA
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
質量(g)
7
空気消費量(L/minANR)
29
最大吸込流量(L/min[ANR])
16
最高真空圧力(kPa)
-48(供給圧力:0.45MPaの時)
使用圧力範囲(MPa)
0.6
使用流体
空気
到達真空圧力
-40kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/-48kPa(ZU05)/-48kPa(ZU07)
エア供給ポートサイズP
SUP.ポート/6、VAC.ポート/6
ポート接続口径
Φ4ワンタッチ管継手(ZU03/04)/Φ6ワンタッチ管継(ZU05/07)
ノズル径(Φmm)
0.7
CADデータダウンロード