モンキーレンチ グリップ付

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17544075 品番 GMR200
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。

最大口開き(mm)24 全長(mm)210 呼び寸法(mm)200 用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。 材質炭素鋼 質量(g)270 メガネレンチ寸法(mm)13
注意
※本来の目的以外の用途の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17544093
2025-10-18
用途:
エアコンのフレアナット外し
エヌサービス 様 (サービス業)

4分菅外すのに苦労していましたが、このモンキーだとしっかり噛み合って、グリップも持ちやすく、作業が楽になりました。

2026-02-17
用途:
作業全般に使用
農・林・水産業

作業中に、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

2024-12-08
用途:
船舶エンジン修理とエアコン配管工事
釣井造船 様

コスパ良いので部署別に配置しています。便利ですし、握りもしっかりとして使いいやすい。あとは耐久性のみです。

対象商品:
17544066
2025-03-25
用途:
車メンテナンス
誠真企画 様 (サービス業)

コンパクトで使いやすく、しっかりしてるので、買って良かったです。

対象商品:
17544066
2022-06-05
用途:
一般ボルト締め

レンチは結局ソケットとモンキーが便利だと思います。
3種類とも買って使っています。
ラバーハンドルは滑りにくく使いやすい。

対象商品:
17544093
2022-08-23
用途:
機械のメンテナンス時

最大口開き34mmのGMR300を購入。
多少ガタは気になるが、うちの機械には使えない範囲ではない。
値段も手頃でいい買い物をしたと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
17544075
2021-09-06
用途:
機械メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割りに、造りはしっかりしていると思う。グリップにラバーがあるのも良い。

対象商品:
17544066
2021-07-16
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

ガタツキ が多すぎます 百円ショップの物より悪い モノタロウのブランドに疑問 バイヤーさん現物確認していますか

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする