曜日別特売
4843-#30 ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品] 17544835

※糸見本帳

4843-#30 ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品] 17544835
4843-#30 ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品] 17544835

ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番911
911
401
402
403
901
961
9
902
180
12
903
904
94
921
759
229
266
962
908
153
909
963
905
907
906
917
916
750
218
290
79
918
760
279
924
964
912
55
126
913
71
919
148
741
97
99
111
920
910
300
305
969
970
971
972
928
927
973
974
29
975
722
976
311
69
914
915
965
966
925
211
926
968
118
704
922
923
769
775
967
長さ2000(m)
番手30
内容量1巻注文コード17544835品番4843-#30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。
綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。

用途各種ステッチ長さ(m)2000色番911伸度(%)18針規格16~18構成30s 1×3材質ポリエステル方向左ねじり番手30繊度(dtex)600伸長力(N)[gf]22.3[2270]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17545858
2021-02-07
用途: デニム生地でのお洋服、小物作成
卸売・小売業

通常のミシン糸だとあっという間終わってしまうので
こういった巻きのものがお安く手に入れられて助かりました。
これで気兼ねなく縫うことができます。
使い終わったらまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 17545325
2020-11-20
用途: 縫製
サービス業

今まで20番糸はテトロンでしたが艶のない物がほしく。サルプル帳があれば一番ですが艶がないぶん画像の色に近いのと、他の番手より色数が少ないので同色系で迷うことが少なかった点は助かりました。

対象商品 : 17545273
2020-06-12
用途: 縫製
製造業

糸が強く品質も安定しているため、縫製・絞りなど生地に使用するにはとても良いです。

対象商品 : 17545063
2018-05-22
用途: パンツ・バッグのステッチ用に

近所では入手しにくい商品なので他の商品と同時購入。フジックスなので商品は大丈夫ですが、腕が伴わないのですぐ追加注文するかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする