アサヒ工具
アサヒ工具の リーマ
アサヒ工具の ハンドリーマ
ハンドリーマU型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
95
刃長
20
刃数
4枚刃
注文コード
17546107
品番
HR20505K
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・刃数
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
95
刃数
4枚刃
刃長
20
刃先形状
直刃
食付
C0.5〜1.5
外径
5.05
外径公差
m5
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅