ハンドリーマU型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長110 刃長20 刃数4枚刃 注文コード17546536 品番HR20710K
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は全長・刃長・刃数など179種類から選べます 他の種類を見る

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。

用途用途 材質超硬K種G2 全長110 刃数4枚刃 刃長20 刃先形状直刃 食付C0.5〜1.5 外径7.1 外径公差m5
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする