交換用電球 12V シングル S25

(58件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17546908 品番12V 21W S25 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式S25 クリア 定格電圧(V)12 適合バック、コーナリング、ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)48×Φ25
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17546908 12V 21W S25 BA15s 83813767 - 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ 1箱(10個) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17546917
2023-02-25
用途:
自動車に

三年くらいしかもちません。
やすいのでわりきってつかってます

対象商品:
17546908
2022-11-02
用途:
キャンターのウインカー 用
堺商運株式会社 様

三菱ふそうのキャンターは12V設定なので交換用に購入しました。
発送も迅速でいつも助かります。

対象商品:
17546917
2022-06-29
用途:
キャンピングトレーラーのテールに使用
建設業・工事業

テールをLED一体式に交換したいですが、やはり電球が明るい。特に昼間は断然明るい。

対象商品:
17546917
2022-01-29
用途:
中古車販売の車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで車検時のブレーキランプ玉切れで、ダブル球を使う事が多く、シングル球の在庫確認を怠っていました。たまにハイマウントストップランプが切れており、S25のシングル球を使っていたりします。今回は、部品取り車でまかなえましたが、今後 電球がなく焦らない様に在庫として購入しておきました(^^;

対象商品:
17546917
2022-01-06
用途:
旧車のレストア時に

安くまとめ買いができて助かります。ブランドに拘りが無いので、耐久性に問題無ければまたリピートします。

対象商品:
17546908
2022-08-15
用途:
遊び
農・林・水産業

同じ物があればモノタロウの商品が一番良いとおもいます。

対象商品:
17546917
2022-05-17
用途:
バイク ウインカーバルブ交換
その他業種

ホームセンターでは2個入りしか売っていないので10個入りでとてもコスパが良く助かります。
また次回も購入したいと思います。

対象商品:
17546917
2022-04-14
用途:
大型バンドソーのガイドライト照明

非常にコストパフォーマンスに優れていると思います、もう少し電球の寿命が長かったらいいと思います。しかしコスト的にはこのぐらいかなとも思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする