交換用電球 24V シングル G18

(49件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード17547005 品番24V 12W G18 BA15s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合ライセンス、パーキング、ストップランプ クリア タイプシングル球 定格電力(W)12 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)35×Φ18 ガラス球形式G18
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547005 24V 12W G18 BA15s 83813688 - 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ 1箱(10個) 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:5758

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
マーカー交換
株式会社RTロジ 様 (運輸・通信業)

コスパ良し
値段の割に長寿命、最高ですね.リピート購入してます。

対象商品:
17547005
2022-10-16
用途:
機械の運転表示ランプ
永大産業株式会社 様 (製造業)

機械の運転表示ランプに使用しています。球切れ交換用にお世話になってます。必要分だけ安価で購入でき助かってます。

対象商品:
17547005
2022-03-22
用途:
トラックのマーカー球に使用
運輸・通信業

調査した中では最安。
自分的には、耐久性に特に問題ありません。
予備用にも常備出来るので最適です。

対象商品:
17547005
2022-03-21
用途:
マーカーランプの球切れ交換
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピート購入です。マーカーランプの球切れ用に常に常備しています。必需品。

対象商品:
17547005
2022-02-07
用途:
マーカーランプ
運輸・通信業

明るさも丁度いい明るさでそれでいて安価で助かります。

対象商品:
17547005
2022-01-26
用途:
マーカーの取り替え用
運輸・通信業

同じ取り替えするなら、消耗品なので少しでも安いのがありがたいです。

対象商品:
17547005
2021-12-03
用途:
球切れ
運輸・通信業

他社よりは確実に安いのでまた買おうと思っています。

対象商品:
17547005
2021-08-30
用途:
交換電球として
その他業種

コスパは良い が、有名メーカー品と比べるとライフは半分 交換しずらい場所には有名メーカー品を使うことにしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする