アリムカデ粉剤

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード17547023 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家のまわりにまくだけで不快な虫を殺虫&侵入防止でき、イヤなニオイも残しません。
〈殺虫粉〉を、シリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く効きめ長持ち。
除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉配合。
2通りのまき方が選べる、業界初のダブルキャップ採用。

適合害虫アリ・ムカデ 利用場所屋外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
虫の侵入を防ぐ

他の方の評価参考に購入しました。未使用ですが期待してます。年に数回 ゲジゲジが玄関から侵入してきて気持ち悪いので 玄関外に撒き散らしてやる予定です。

2025-09-01
用途:
虫の侵入防止
卸売・小売業

買い置きとして購入しました。
当然ですが、特に問題ありません。

対象商品:
16526965
2023-10-30
用途:
建屋周りに撒いて,建屋への侵入を防ぎたい時
サービス業

私達の会社は丘状の自然豊かな敷地内に建屋が散在しているのですが,山手にあるため,害虫が入り込むことがあり,特に湿気の多い季節にムカデが建屋内に入ってくることがあります.その季節には各建屋周り全体に散布して回るので,大容量で販売されているのは助かります.また,ムカデのみならず,害虫(這う虫系)が入り込むのを止めてくれているので助かっています.

対象商品:
17547023
2024-01-02
用途:
家屋への害虫侵入予防
卸売・小売業

田舎なので春先などに、ムカデやヤスデが家の中に出没します。これを家の周りに撒いておくと効果あります。

対象商品:
16526965
2023-07-14
用途:
不快虫の駆除
教育・研究機関

アリを中心とした様々な不快虫の駆除に使ったところ、すぐさま効果が見られた。

対象商品:
16526965
2024-07-31
用途:
蟻の駆除

少し水に弱い感じですので、もう少し耐水性を上がればベスト商品と思う

対象商品:
16526965
2021-07-02
用途:
ムカデ除けとして
その他業種

これを撒く前の5月中旬ごろから10日間ほど毎日のようにムカデが出ました。裏が崖と山なので仕方がないとは思いつつ、さすがにビクビクするのにも疲れてダメ元で撒いてみたところ、家の中では見かけなくなりました。家の外で死がいを2匹だけ見かけました。
粉なので風で飛ばされるかと心配しましたが、撒いてすぐは少し舞ってましたがすぐに静まって、雨にも耐性あるようで流されることなく留まっています。これと同時に家じゅうのすき間というすき間をコーキング剤で埋めたので、見かけなくなったのが、この「アリムカデ粉剤」の効果かどうかはわかりませんが、一定の効果はあると思います。ちなみに庭のある田舎の一軒家だと1本では足りません。

対象商品:
16526965
2021-08-14
用途:
ムカデの侵入を防ぐ
適斎塾 様

住居周辺にムカデがいたので購入。まいた次の日には大きなムカデがコロリと効果がありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする