フマキラー
フマキラーの 忌避剤・虫対策
フマキラーの 虫対策用品
フマキラーの 不快害虫対策用品
どこでもベープ蚊取り電池式 屋内用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17547276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寝室・リビングに最適! 電池・薬剤の取替えなしで120日の長期効果
トラスコ品番
494-5743
区分
防除用医薬部外品
シリーズ
どこでもベープ
有効期間
120日
アズワン品番
65-0423-11
利用場所
屋内屋外両用
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
販売名
フマキラー殺虫M4A