水性キンチョールジェット無臭性 ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(450mL) 注文コード 17547303 品番 -
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

噴射量が従来品の約3倍で、噴射力を大幅アップ。噴射距離が伸びて離れたところのハエ・カを撃退できます。
軽く押すだけで噴射できるテコ式押しボタン、指の力が弱い方でもラクラク噴射できます。
廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。

適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダ二の駆除 用途【効能】ハエ成虫、カ成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除に効果があります。 区分防除用医薬部外品 シリーズ水性キンチョウリキッド 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 臭気無臭性 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名水性キンチョールSRE3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17547303
2024-08-30
用途:
事務所内
鉱業

前から使っている。匂いもしないし、安心して使える。

対象商品:
17547303
2023-09-13
用途:
職場に出没する害虫駆除

ジェットの勢いで少し離れたところにいる
標的にも命中させられ満足しています。
きつい匂いもなく良い商品だと思います。

対象商品:
17547303
2022-11-15
用途:
殺虫処理
教育・研究機関

物としては問題なく使用できるが、もう少し値段を下げていただくと買いやすい

対象商品:
17547303
2021-10-15
用途:
室内の虫退治に
ぎんか 様

ゴキブリ、ハエなど、少し噴霧しただけですぐにコロッと動かなくなります。
噴霧したとき、それとは分かる程度のにおいはありますが、強いにおいはのこりません。
金鳥の製品は全体的に嫌なにおいがせず、効き目も強いので少し高くても金鳥の製品を購入したいのですが、近隣の薬局やホームセンターにはあまりおいていません。
工具などの購入のついでに買えたのでとても助かりました。

対象商品:
17547303
2020-11-27
用途:
害虫駆除
農・林・水産業

換気は必要ですが、香りがこもる事もなく使用出来るので無くなり次第また購入したい。

対象商品:
17547303
2020-06-04
用途:
客室周り・食堂で使用
公益財団法人大学セミナーハウス 様

無臭性なので、臭いに敏感な宿泊者に好評です。食堂での使用もさほど気にせず使えて助かっています。もう少し噴霧量が少ないと使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする