- アースジェット アース製薬 17547328 - アースジェット アース製薬 17547328 - アースジェット アース製薬 17547328 - アースジェット アース製薬 17547328

アースジェット

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(450mL×2本) 注文コード17547328 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。ハエ蚊だけでなく、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除にも使用できます。
狙いやすい引き金式トリガーノズルは大好評。逃げるハエや蚊を狙って噴射しやすく、すばやくスプレーできます。

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき、約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射する。
※注意-人体に使用しないこと
使用の目安
【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。
【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。
香りバラ 成分1号灯油、香料、LPG、DME、他1成分 種別エアゾール 容量450mL×2本 区分防除用医薬部外品 シリーズアースジェット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×230×66 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)(原液量90mL) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 アズワン品番65-0389-77 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法、使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※床面に噴射する場合は、滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
害虫駆除作業
サービス業

害虫(ゴキブリ・カなど)駆除に使用ており、効果があります。

対象商品:
17547328
2022-07-17
用途:
不快害虫の殺虫
塚本歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

殺虫剤を吸い込む事を避けたいが無臭では不安です。噴霧済が誰にでもわかる香りが有りより安心安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
40147877
2022-06-21
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品は無香料で使用後の不快感はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40147877
2022-08-17
用途:
室内の害虫用に

割と距離が届く、引き金が適当な重さで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17547285
2022-06-04
用途:
虫除け時
サービス業

コストパフォーマンスがいいので使ってます。ツンとした匂いもなくいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
40147877
2022-11-19
用途:
ハエが・・・死なない・・・

ハエを1匹殺す前に1本使い切りそう。殺虫効果が薄すぎます。もう買いません。

4人が参考にしています
対象商品:
89829056
2021-06-11
用途:
虫よけ
建設業・工事業

本当はキンチョールが良いのですが、アースジェットは価格が安いので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89829056
2022-11-07
用途:
サービス業

これはそのまま効き目がありレビューはいらないと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする