ベープリキッド本体・替え

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17547723 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1本で合計720時間(1日12時間使用の場合60日間)使用可能。
約4.5〜10畳用。
どのベープリキッド器具にも対応。

適合害虫蚊成虫 トラスコ品番753-8936 区分防除用医薬部外品 タイプ60日用 シリーズベープリキッド 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
つけっぱなし
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

蚊よけ、虫よけに一日中点けっぱなしにしてます。窓から出入りするペットのために、窓を閉められないので夏の必需品です。香りがないのがすばらしい。

対象商品:
89858684
2023-07-15
用途:
蚊取り
製造業

蚊取り効果はあり、煙臭くないので愛用しています。昨年のが少し残っていましたが、新しいものは蚊取りの効果が良いです。

対象商品:
89858684
2020-05-12
用途:
蚊撃退!!
サービス業

無香料で助かります。閉め切った部屋で臭いが有るものは本当にキツイですから・・・。あともう少し価格が抑えられていたら良かったのですが、致し方ありません。薬局、ドラッグストアに出向くのが不安で、こちらで購入してしまいました。配送してくださった方にも感謝です。

対象商品:
17547723
2020-07-28
用途:
事務所内の殺虫
運輸・通信業

嫌なにおいもなく、殺虫効果もなかなかです。しばらく使用したいです。

対象商品:
17547723
2019-05-20
用途:
お安くなってる
製造業

最近のこれは、安価になりましたね。
とても満足です。
また、他の液体殺虫剤もねじ込む事でセットできるようになっていて
互換性があって助かります。

安心して購入できます。

対象商品:
89858684
2021-05-31
用途:
日常使用
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

もっと大きなボトルがあるといいな半年24時間連続。

対象商品:
89858684
2020-09-02
用途:
自家用
その他業種

薬を買って電気を入れて虫の蚊がおとなしくなりましたよ。

対象商品:
89858684
2019-07-22
用途:
事務所の蚊対策
電気・ガス・熱供給・水道業

夏の蚊対策で購入。本体は既にあるので詰め替えがほしかった。無香料なのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする