水性キンチョウリキッド 取替え液 蚊取り器

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 17547766 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

水性液体蚊とり。蚊の駆除と侵入阻止。無臭性。低刺激。1日12時間使用。キンチョウの液体電子蚊とり器の、いずれの機種にもご使用になれます。1.水性処方なので、火気に対して安全です。2.有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)は揮散性が高く、安定してすぐれた殺虫効果を持続します。3.リビングなど12畳までの広い部屋でも安定した殺虫効果が持続します。4.屋内への新たな蚊の侵入も阻止します。(使用環境により効果は異なります。)<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。

タイプ60日用 適合害虫蚊成虫 用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 区分防除用医薬部外品 香りローズ 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名キンチョウ水性リキッド60MA3

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
普段の職場環境維持
医療・福祉・介護関連業

いつもの定番なので安心です 更に長時間バージョン2倍、3倍 あればいいなと思います。

対象商品:
17547748
2019-04-11
用途:
虫退治

何処から来るかわからない虫対策にほぼ一日スイッチオンで使ってます。数か月取替え不要で手間が省けるのでもっと長いのがあってもいいですよ。

対象商品:
89865343
2017-04-29
用途:
事務所用
さんさい工房一級建築士事務所 様

値段が高い!後から気づいたのですが定価の値段です。
ホームセンターの価格は990円。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする