金鳥の渦巻 蚊取り線香

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード17547854 品番30巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。

香り- 仕様防除用医薬部外品 区分防除用医薬部外品 適合害虫蚊成虫 用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 シリーズ金鳥の渦巻 直径(Φcm)約10.5 有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン) 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547854 30巻 21446190 - 金鳥の渦巻 蚊取り線香 金鳥(KINCHO) 金鳥の渦巻 蚊取り線香 金鳥(KINCHO) 1個(30巻) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
事務所蚊対策

やはりこれが一番効きます。
蚊対策と言えば金鳥の蚊取り線香です。
こちら山の中の工場なので、朝から蚊がいます。
8時-17時の勤務ですが、ひと巻き9時間はもちません。
大型だと12時間もつらしいですが大き過ぎなので、今のサイズのもうちょっと大きめのがあると良いなぁと思います。

対象商品:
21446165
2025-07-14
用途:
作業場
飲食業

色々出てますがこれが1番でしょう。重宝品はこれからも変わらないと思います。

2025-08-05
用途:
家庭用
その他業種

何か他社製に比べて効き目があるような気がします。でも高いことは高いです。通常サイズ買いましたが、次回は大型にします。

対象商品:
21446199
2024-07-24
用途:
畑仕事中
農・林・水産業

昔ながらの安定した使いやすさで安心して使っています

対象商品:
21446199
2023-10-02
用途:
倉庫
株式会社戸上電機製作所 様

毎年、夏の間、倉庫で使用しています。ここ最近は暑くて蚊もでませんが、無いと不安になります。こちらのブランドならより安心。大きいサイズなら一年は軽く持ちます。

対象商品:
21446190
2023-10-18
用途:
事務所内の蚊の駆除
株式会社加藤興業 様 (建設業・工事業)

昔ながらの「蚊取り線香」。昭和レトロで懐かしさを感じます。
蚊取りの効果は期待のとおりでした。
使用した後、室内に香りが残りますが、気分が悪くなったりしません。

対象商品:
21446199
2023-05-27
用途:
仕事中

蚊取り線香といえば、金鳥のこれ以外には考えられません。

対象商品:
40147965
2022-05-18
用途:
ソロキャンプ
不動産業

ソロキャンプ用に購入しました。
スプレーの虫よけや、ブレスレットタイプの虫よけも使っていますが、やはり蚊取り線香があると安心です。
昔よりニオイがキツくなくなった様な気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする