金鳥の渦巻Vローズの香り 蚊取り線香

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 注文コード17547888 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は医薬品医療機器等法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

はなやぐローズの香りのかとりせんこう(MOSQUITO COILS)。煙の刺激が少ない(メーカー比)。天然ローズオイル配合。日本製。線香立て1個入(スチール製)。【特長】1.はなやぐローズの香りが漂い、やさしい使い心地で煙刺激を低減します(メーカー比)。2.優美な薄紅色で、落ち着いた色合いです。3.安定した殺虫効果を発揮し、約7時間有効です。※環境により燃焼時間は変化します。4.蚊成虫の殺虫効果だけでなく、屋外における忌避効果、屋内への侵入阻止効果を発揮します。

用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 仕様防除用医薬部外品 区分防除用医薬部外品 直径(Φcm)約10.5 香りローズ 有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン) 適合害虫蚊成虫 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55120878
2019-07-13
用途:
夕方のベランダ近くで
その他業種

一晩中、蚊取り線香をたくと、喉の調子が悪くなるので、小さいタイプを購入しています。昔ながらの香りも好きですが、たまにはアロマと思い使ってみた所、周りに好評だったので使用しています。

対象商品:
55120878
2018-10-19
用途:
ミニじゃねーか!

注文コード 55120878 の、30巻入りローズを買ったのですが、
商品説明に「燃焼持続時間7h」とはっきり明記されていたので
標準サイズの製品だと思って注文したのに、届いた物は
【 燃焼持続時間 3時間 】のミニサイズでした
あらためて商品ページを見直してみても、ミニタイプである旨はどこにも書かれていません。

お 前 ふ ざ け ん な よ !? マ ジ で !!1!

妙に価格が安くて返品不可なのは在庫処分品だからかと思いきや、
ミニサイズだとは思いもよらなんだわ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
よろしければ返品・返金対応させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする