3/22より値下げ!現場を応援

金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40巻) 注文コード17547958 品番-
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798

除虫菊成分など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内のメーカー自社工場で徹底して行っています。
蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。
12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。

適合害虫蚊成虫 用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 区分防除用医薬部外品 シリーズ金鳥の渦巻 有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン) 燃焼継続時間(h)約12 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名金鳥の渦巻C2
注意
※フタは線香皿に使えます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
鉄工所や事務所にいるとき
中村精工有限会社 様

蚊取り線香もいろいろ出ています。ローズなどがありますが石鹸臭があったりして不快で事務所ではあまり使用しません。やはり、事務所や家庭内では緑色の元祖の物がいいです。特にこちらは一回着火すると長時間燃えているので
頻繁に着火することもなく管理も楽です。

2025-06-10
用途:
会社での作業中

さすが金鳥。少し高いけどその他メーカーとは効きが違う。
臭いも相変わらずで良き。

2022-10-16
用途:
キンチョウしか勝たん

やっぱりキンチョウですね。
夕方のハッスルタイムを凌げるのは、キンチョウだけですね。

2人が参考にしています
対象商品:
17547958
2021-08-04
用途:
作業場内で作業中の虫除け
向山工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型の線香だけの販売が無いように思うのですが、販売して欲しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
17547958
2019-05-27
用途:
梱包・出荷作業

効果で比較すると、断然キンチョウが他社製品を凌駕している。
価格は若干高いが、効果のないものを買うよりは良い。

1人が参考にしています
対象商品:
17547958
2019-01-17
用途:
作業場の除虫
スタジオ永井 様

一般的な自宅用よりも大きいので長時間使えるのがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
17547958
2017-08-23
用途:
作業場の蚊よけ
建設業・工事業

都心ではありますが作業場を解放してるので蚊取り線香は必需品です。
蚊取り効果と香りで金鳥が一番すぐれています。長時間用を探していたので「大型12時間用」は大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
17547958
2016-02-07
用途:
殺虫
農・林・水産業

時期が時期に購入したからなのか火をつけても途中で消えている。
その都度乾燥させて使っていています。12時間の意味がないです。
二つ買ったので開けてないほうは返品したいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする