おでかけカトリス 40日 スリムタイプ ブルーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17548003 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

羽根付きカートリッジが回転して効きめが拡がる。
携帯に便利な、スリム薄型デザイン。
便利な吊り下げフック付き

交換目安40日 適合害虫蚊成虫 用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避 セット内容器具1個・薬剤カートリッジ1個・単4アルカリ乾電池2本・吊り下げ用フック1個 区分防除用医薬部外品 タイプ40日用 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17548003 - 40148017 - どこでもベープGO!未来 電池式 屋内用 フマキラー どこでもベープGO!未来 電池式 屋内用 フマキラー 1セット 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17548003 - 75474237 - おでかけカトリス  スリムタイプ ブルーセット P 金鳥(KINCHO) おでかけカトリス スリムタイプ ブルーセット P 金鳥(KINCHO) 1個(1個) 1,120 税込1,232 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-09
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯用のは色々なメーカーから出てますが蚊に効くのはこれだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする