おでかけカトリス用 取替えカートリッジ 蚊に効く

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17548012 品番-
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量器具:カートリッジの小型・軽量化により、消費電力を削減。高回転・高性能薄型モーターを採用し、240時間(40日間/1日6時間使用)安定した効果を持続します。器具はコンパクトなデザインで、おでかけやアウトドアにも最適です。手軽にオン/オフできる本体電源スイッチと暗闇でも通電状態がひと目でわかるパイロットランプを採用しました。ランプが消えたらカートリッジと電池のお取り替えです。安心便利設計:薬剤を非加熱で揮散させるため熱くならずに煙も出ません。カートリッジの取り替えも薬剤に触れることもなくワンタッチです。独自の薬剤蒸散システム:三次元メッシュ形状で、遠心力と通気層による攪拌気流のW効果で有効成分を十分に揮散・拡散させ、優れた効果を発揮します。

交換目安40日 適合害虫蚊成虫 用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避 区分防除用医薬部外品 タイプ40日用 シリーズカトリス 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 利用場所屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名カトリスM240F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17548012
2020-09-04
用途:
作業時

蚊が多い場所なのでファン付の携帯用が欲しかったので今年はこれで多少は蚊の被害も少なかったと思いますが、どうやら廃盤になったらしく代替えのお知らせが来てて来年の対策を検討中です。

対象商品:
17548012
2020-07-05
用途:
外仕事の虫除け

これを使うと虫刺されの確率9割減の印象です。夏の必需品です。

対象商品:
17548012
2019-12-06
用途:
農作業時
農・林・水産業

もう何年も夏場の農作業時に使用しています。
痒さで作業できない時があるので、大変助かります。
来年用に購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする