マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長160 刃長30 刃数4枚刃 注文コード17548338 品番MRM0803K
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は全長・刃長・刃数など294種類から選べます 他の種類を見る

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。

用途用途 材質超硬K種G2 全長160 刃数4枚刃 刃長30 刃先形状直刃 食付C0.5〜1.5 外径8.03 外径公差m5 シャンク径MT1
注意
※一般鋼/鋳鉄/銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする