ハチアブスーパージェット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(455mL) 注文コード17549202 品番4901080277718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。
※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。
無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
反撃させないハチ無力化処方で安心して駆除できます。速効性と致死効果に優れ、ハチの巣や飛び回るハチやアブを速効駆除します。巣作り阻止効果は1ヵ月持続します。

使用の目安
【飛んでいるハチの駆除】
適量を直接噴射してください。
【ハチの巣の駆除】
3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。
【ハチの巣作り阻止】
1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番818-5050 種別エアゾール 容量455mL シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分) 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1140-37 利用場所屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※室内では使用しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射量が多く、薬剤が遠くまで到達するので注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※噴射後は速やかにその場所から離れてください。
※噴射場所の周り、風下には人がいないことを確認し、風上から噴射してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※噴射場所に雨や水がかかると効果が減少します。その場合は再度噴射してください。
※ハチに刺された場合は、すぐに医師の手当を受けてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17549202
2025-08-28
用途:
家屋周り、庭など
農・林・水産業

しっかり殺虫力があり、安心して使用できました。
量が少なくすぐになくなるので、大容量があれば良いと思います。

2025-07-12
用途:
蜂退治
その他業種

蜂用と殺虫剤としては合格ラインですが、足長バチ程度ならジェットが勝ちますが・・・それ以上の推進力のある蜂はちょっと危険です。また複数いる場合は別の方法をお勧めします。

2025-06-26
用途:
セール中だったので
医療・福祉・介護関連業

夏の必需品、効果はよく知っているので少しまとめ買いで。

2024-10-03
用途:
蜂の巣退治に
サービス業

噴射の勢いがすごいです。
巣に向けて噴射したところ、おぞましいほどの数の蜂が死んでいました。
全量の噴射時間が短いので飛んでいる蜂を狙うより巣を狙った方が賢明です。

対象商品:
17549202
2024-08-15
用途:
洗濯をほしたり取り込んだりして窓を開けたときには必ずそばに置いています
悠優舘 様 (不動産業)

今年は蜂の巣を作る時期がいつもの年よりすごく早いです。ガラス交換の工事やさんが蜂の巣があることにびっくりしていましたが、早めに多くストックしていたので皆さん無事でした。

対象商品:
17549202
2022-05-24
用途:
蜂の巣退治
鈴木住宅 様

一点集中噴射が出来るので、使用しやすいです。
霧タイプの、拡散噴射も悪くないのですが、こちらの方が良いですね。

対象商品:
17549202
2021-10-11
用途:
おススメです

スプレーの威力が半端ないです。
離れた場所からでも蜂や巣にスプレーが届きます。
リピ買いしました。

1人が参考にしています
対象商品:
17549202
2017-08-29
用途:
蜂の巣作りをさせないため
金融・保険業

1週間前、巣を撤去したあともうろうろ立ち退かなかったので噴射したら今のところ姿を見ません。一定の効果があったかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする