曜日別特売
- ハチ・アブダブルジェット フマキラー 17549227

ハチ・アブダブルジェット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(550mL)注文コード17549227品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

最大10mまで薬剤が届くので、離れた場所からでもハチを確実に駆除できます。速効殺虫成分が飛び回るハチをすばやく退治。持続殺虫成分が巣にも効きます。

トラスコ品番759-3805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17549218
2017-12-20
用途: 蜂撃退
製造業

蜂撃退につかう。良く効く。ただしすぐになくなってしまう。量が若干少ない。

対象商品 : 17549218
2017-07-26
用途: 軒に蜂の巣
卸売・小売業

軒に蜂の巣ができて、洗濯物に蜂が止まっていることがあったので、購入しました。
比較的、おとなしめなアシナガバチで、巣も10cm程度で、蜂の数も少なく、あまり、大きくなっていく気配が無いので、できれば、むやみに殺したくないので、様子見です。
アマゾンのレビューで好評でしたので、購入しました。
ドラッグストアより、モノタロウさんのほうが安いです。
まだ。使用前ですので、星を一つ減らしました。

対象商品 : 17549218
2017-08-16
用途: スズメバチの巣の駆除作業に使用
株式会社外来生物

多くの殺虫剤の中で、スズメバチの駆除に一番効果を感じられます。

対象商品 : 17549227
2016-07-21
用途: 草刈りや片付け時にハチ等の退治処理

シューと一発!ポトポトと気持ちが良い位に飛んでいるハチも駆除できました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする