ソリッドハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長25 外径2 注文コード17551120 品番SHR0200K
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は刃長・外径など127種類から選べます 他の種類を見る

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。

用途用途 材質超硬K種G2 全長50 刃数4枚刃 刃長25 刃先形状直刃 食付C0.5〜1.5 外径2 外径公差m5
注意
※炭素鋼/合金鋼/工具鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする