曜日別特売
SHR0801K ソリッドハンドリーマ アサヒ工具 17552048

ソリッドハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長118刃長50刃数6枚刃注文コード17552048品番SHR0801K
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。

用途用途材質超硬K種G2全長118刃数6枚刃刃長50刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径8.01外径公差m5
注意
※炭素鋼/合金鋼/工具鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする