曜日別特売
TSL1508TK 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具 17554401

千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃数6枚刃注文コード17554401品番TSL1508TK
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております

用途用途材質超硬K種G2全長75刃数6枚刃首径(mm)7刃幅8外径15シャンク径12
注意
※一般鋼/鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする