アサヒ工具
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃数
6枚刃
注文コード
17554480
品番
TSL1803TK
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
90
刃数
6枚刃
首径(mm)
7.5
刃幅
3
外径
18
シャンク径
16
注意
※一般鋼/鋳鉄