MC用面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17555627 品番 CMC2090K
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持

用途用途 材質超硬K種G2 全長140 刃長7.5 角度(°)90゜ 小径(Φmm)5 外径20 シャンク径25
注意
※一般鋼/アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする