MC用面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17555636 品番 CMC2560K
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持

用途用途 材質超硬K種G2 全長150 刃長14.8 角度(°)60゜ 小径(Φmm)8 外径25 シャンク径25
注意
※一般鋼/アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする