アサヒ工具
アサヒ工具の 面取り・バリ取り
アサヒ工具の 面取りカッター
アサヒ工具の カッター(カウンターシンク)
MC用面取リカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17555670
品番
CMC3090K
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途
用途
材質
超硬K種G2
全長
150
刃長
10
角度(°)
90゜
小径(Φmm)
10
外径
30
シャンク径
32
注意
※一般鋼/アルミ合金